10000 produits
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...300 W
courant de sortie: 0...12500 mA
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 15...15 W
courant de sortie: 350...500 mA
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 150...150 W
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 35...600 W
tension de sortie: 100...240 V
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 100...240 V
- Copie
- Copie
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 21...21 W
courant de sortie: 500...500 mA
modèle: autre
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 100...100 W
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
pas de variation: Oui
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
courant nominal: 16 A
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 200...200 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...240 W
courant de sortie: 0...10000 mA
- Copie
- Copie
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 1200 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 400...400 W
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 70...70 W
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 100...100 W