10000 produits
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
couleur: chrome
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: chrome
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
abat-jour de couleur principale: noir
matériau du cadre: acier
matériau de l'abat-jour: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: laiton
largeur: 23.1 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 28 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
modèle: autre
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 2500...2500 mA
tension de sortie: 2.5...49 V
puissance de sortie: 30...30 W
courant de sortie: 150...700 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance de la lampe: 400...400 W
source lumineuse: lampe sodium haute pression
modèle: set de système de commande d'éclairage
profondeur: 204 mm
indice de protection (IP): IP20
modèle: multicapteur
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP65
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 0...150 W
courant de sortie: 0...12500 mA
matériau: plastique
type de fixation: autre
douille: G13
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
tension d'entrée: 220...240 V
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
modèle: autre
couleur: argent
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...12 W
courant de sortie: 1000...1000 mA
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur