10000 produits
pas de variation: Non
puissance: 105...105 W
tension de sortie: 11.5...11.5 V
type d'accessoire/pièce détachée: profil
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 1000...2000 W
type d'accessoire/pièce détachée: profil
longueur: 88 mm
largeur: 60 mm
hauteur: 90 mm
tension de sortie: 25...50 V
puissance de sortie: 9...18 W
courant de sortie: 350...350 mA
tension de sortie: 35...115 V
puissance de sortie: 75...75 W
courant de sortie: 150...1050 mA
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 2
diamètre de la tête d'introduction: 25 mm
longueur de câble: 2950 mm
avec corde: Non
type d'accessoire/pièce détachée: profil
- Copie
- Copie
longueur: 157 mm
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...50 W
modèle: autre
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
longueur: 179.4 mm
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...100 W
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 240...240 W
courant de sortie: 0...5000 mA
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 28...54 W
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 177 mm
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...50 W
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
puissance de raccordement: 460 W
modèle: autre
indice de protection (IP): IP44
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
- Copie
- Copie
longueur: 159.9 mm
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...150 W