10000 produits
pas de variation: Non
puissance: 210...210 W
tension de sortie: 12...12 V
pas de variation: Non
puissance de sortie: 32...32 W
courant de sortie: 350...350 mA
pas de variation: Non
puissance: 50...50 W
tension de sortie: 11.5...11.5 V
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe du luminaire linéaire: 8 W
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 28...54 W
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
tension de sortie: 10...54 V
puissance de sortie: 3...38 W
courant de sortie: 300...1050 mA
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
matériau: acier inoxydable
application: faux plafond
diamètre max. de luminaire: 314 mm
longueur: 625 mm
largeur: 625 mm
- Copie
- Copie
modèle: autre
profondeur: 58 mm
commande via Bluetooth: Non
modèle: multicapteur
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP65
sans fil: Oui
avec affichage: Oui
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 150...150 W