10000 produits
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 39...39 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 340 mm
largeur: 200 mm
hauteur: 130 mm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 80...80 W
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 26...26 W
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...150 W
courant de sortie: 0...6250 mA
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension de sortie: 13...21 V
puissance de sortie: 4.55...7.35 W
courant de sortie: 350...350 mA
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
variation DALI: Non
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DMX
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: set de système de commande d'éclairage
profondeur: 170 mm
matériau: plastique
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 84...84 W
longueur: 601 mm
largeur: 601 mm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
modèle: unité de contrôle
commande via Bluetooth: Non
modèle: autre
couleur: argent
indice de protection (IP): IP44
tension de sortie: 15...54 V
puissance de sortie: 9...55 W
courant de sortie: 1050...1050 mA
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: acier inoxydable (inox)