10000 produits
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
nombre de canaux: 8
appareil radio CB: Oui
couverture: 8000 m
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
variation DALI: Non
pas de variation: Oui
indice de protection (IP): IP20
pas de variation: Oui
tension de sortie: 12...12 V
indice de protection (IP): IP67
compatible avec Apple HomeKit: Non
couleur: blanc
fréquence radio: 2400 MHz
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 54...55 W
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1 mm²
nombre de conducteurs: 3
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 20...200 W
courant de sortie: 2500...8333 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 0...250 W
courant de sortie: 0...20830 mA
matériau: plastique
type de fixation: autre
douille: G13
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
modèle: régulateur de lumière électronique
largeur: 178 mm
profondeur: 45 mm
tension nominale (Un): 380...415 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 2000...2000 W
nombre de canaux: 4
couleur: noir
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 20...20 W
indice de protection (IP): IP20