10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
pas de variation: Oui
puissance de sortie: 1.5...1.5 W
courant de sortie: 500...500 mA
tension de sortie: 110...110 V
puissance de sortie: 0.4...0.4 W
courant de sortie: 200...200 mA
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 433.2 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: E27
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: G13
modèle: autre
couleur de la lumière: RGBW
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 250...250 W
courant de sortie: 10420...10420 mA
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
tension de sortie: 7.5...54 V
puissance de sortie: 18...18 W
courant de sortie: 150...1050 mA
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3343 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: B22d
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre