10000 produits
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
tension de sortie: 3.3...3.3 V
puissance de sortie: 2.1...2.1 W
courant de sortie: 500...500 mA
puissance: 0...200 W
tension de sortie: 230...230 V
hauteur: 102 mm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
largeur: 23.6 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 10 mm
modèle: unité de contrôle
mode de commande: réseau
indice de protection (IP): IP20
pas de variation: Oui
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 135...135 W
tension de sortie: 27...51 V
puissance de sortie: 29.7...71.4 W
courant de sortie: 1100...1100 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 90...305 V
puissance de sortie: 0...320 W
courant de sortie: 13340...13340 mA
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP20
largeur: 11 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20