10000 produits
mode de pose: en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
indice de protection (IP): IP42
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 17...17 V
puissance de sortie: 3.5...3.5 W
courant de sortie: 350...350 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2900 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
émetteur mural: Oui
couleur: blanc
transmission de signal: autre
tension de sortie: 100...240 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 100...240 V
largeur: 30 mm
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
tension de sortie: 40...220 V
puissance de sortie: 42...42 W
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 250...250 V
modèle: condensateur parallèle pour lampe L
capacité: 20 µF
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...45 W
courant de sortie: 0...1875 mA
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...180 W
courant de sortie: 0...7500 mA
longueur totale: 3 m
modèle: ensemble de câbles d'illumination
couleur: multicolore
pas de variation: Non
puissance de sortie: 8...8 W
courant de sortie: 350...350 mA
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 15...54 V
puissance de sortie: 55...55 W
courant de sortie: 1050...1050 mA
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
tension de sortie: 2.2...2.2 V
puissance de sortie: 1...1 W
courant de sortie: 500...500 mA
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: noir
nombre de conducteurs: 4
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir