10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: noir
modèle: autre
couleur: argent
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 20 mm
modèle: unilobé
type de fixation: autre
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
tension nominale (Un): 250...250 V
modèle: condensateur parallèle pour lampe L
capacité: 30 µF
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: profil
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de Y
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Oui
modèle: autre
tension nominale (Un): 250...250 V
modèle: condensateur parallèle pour lampe L
capacité: 8 µF
tension de sortie: 22.8...25.2 V
puissance de sortie: 120...120 W
courant de sortie: 100...5000 mA
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: sortie à point
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
tension de sortie: 20...52 V
puissance de sortie: 7...26 W
courant de sortie: 350...700 mA
diamètre de stick max.: 11 mm
puissance max. de collage: 16 g/min
consommation nominale: 40 W
modèle: autre
couleur: argent
indice de protection (IP): IP44
tension de sortie: 6...42 V
puissance de sortie: 1.2...10 W
courant de sortie: 200...350 mA