10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1880 lm
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
diamètre: 55 mm
couleur: chrome
accessoire: Oui
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: noir
modèle: capteur de lumière
diamètre: 0 mm
profondeur: 120 mm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 54...58 W
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
largeur: 76 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: anthracite
courant nominal: 16 A
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: asymétrique
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
tension de sortie: 100...240 V
puissance de sortie: 320...320 W
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...60 W
courant de sortie: 0...2500 mA
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui