10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
longueur: 1500 mm
largeur: 70 mm
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 150...150 W
courant de sortie: 0...12500 mA
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1002 lm
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
modèle: autre
couleur: argent
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1750 lm
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: verre de rechange (globe)
répartition lumineuse: symétrique
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
largeur: 62 mm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension de sortie: 54...240 V
puissance de sortie: 13.5...90 W
courant de sortie: 250...1000 mA
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 36...36 W
courant de sortie: 0...3000 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 13...21 V
puissance de sortie: 9.1...14.7 W
courant de sortie: 700...700 mA