10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: ensemble de câbles d'illumination
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: aluminium
couleur: noir
tension nominale (Un): 380...430 V
puissance de la lampe: 2000...2000 W
source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 1210 mm
largeur: 310 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: autre
largeur: 19 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
mode de pose: montage en saillie (plafond)
fonction: éclairage d'évacuation et d'ambiance
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
type d'alimentation électrique: AC
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Oui
tension nominale (Un): 220...230 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
- Copie
- Copie
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 1400...1400 mA
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)