10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2900 lm
type de connecteur raccordement 1: RJ11 6(4)
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
modèle: autre
mode de commande: DALI
commande via Bluetooth: Non
modèle: douille
largeur: 111 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 4
- Copie
- Copie
finition de la grille/du réflecteur: mat
couleur: or
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 100 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
largeur: 303 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.9 W
flux lumineux utile: 320 lm
- Copie
- Copie
diamètre: 48 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur/profondeur: 45 mm
puissance de la lampe: 5...5 W
- Copie
- Copie
forme de la lampe: épi de maïs
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 70...70 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 2400 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...70 W
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: noir
douille: sans