10000 produits
longueur: 88 mm
technique: autre
hauteur: 32 mm
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 35...400 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0.35 mm²
nombre de conducteurs: 1
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
diamètre: 160 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 105 mm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 54...54 W
couleur: argent
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: argent
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: E27
longueur: 939 mm
largeur: 41.5 mm
hauteur: 41.5 mm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 12.5 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: noir
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: III
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau intensif 5-10°
couleur du boîtier/corps: vert