10000 produits
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
source lumineuse fournie: Oui
longueur: 241 mm
indice de protection (IP): IP40
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 800 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur d'angle
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2200 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP44
douille: G13
variation DALI: Oui
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
longueur: 2 mm
couleur: noir
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton pousse et tourne
matériau: autre
largeur: 19 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à un montage encastré: Oui
- Copie
- Copie
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 1400...1400 mA
longueur: 150 mm
largeur: 150 mm
couleur: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent