10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: profil
montage de rails DIN: Non
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 100...240 V
puissance de raccordement: 100 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
tension de sortie: 120...120 V
puissance de sortie: 7.7...7.7 W
courant de sortie: 350...350 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 100...240 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 7800 mm
puissance de la lampe par mètre: 0.72 W
flux lumineux par mètre: 33 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: télécommande
couleur: orange
accessoire: Oui
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 1236 lm
indice de protection (IP): IP65
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
- Copie
- Copie
tension de sortie: 2...42 V
puissance de sortie: 15...15 W
courant de sortie: 350...350 mA
longueur: 83 mm
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65