10000 produits
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: argent
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.5 W
flux lumineux utile: 125 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
élément de distribution de lumière: réflecteur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
hauteur/profondeur d'encastrement: 42.5 mm
application: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 50...50 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier
couleur: blanc
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance de lampe acceptée: 10...10 W
température de couleur: 4000...4000 K
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc