5548 produits
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E14
flux lumineux: 490...490 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 670...670 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 140...140 lm
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.09...0.09 W
Culot: E10
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 90 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 2300...2300 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: BA15d
flux lumineux: 870...870 lm
modèle: fusible en verre
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.125 A
puissance de la lampe: 2...2 W
température de couleur: 2200...2200 K
Culot: E14
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 4.4...4.4 W
Culot: G9
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe hélice 1: 75 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P43t
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: B22d
flux lumineux: 30...30 lm
flux lumineux de la source: 5 lm
puissance de la lampe: 0.77...0.77 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G24q
flux lumineux: 560...560 lm
flux lumineux de la source: 2 lm
puissance de la lampe: 0.88...0.88 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E14
flux lumineux: 280...280 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: G13
flux lumineux: 1250...1250 lm
puissance de la lampe: 2.9...2.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 210...210 lm
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: BA15d