5548 produits
puissance de la lampe hélice 1: 16 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 345...345 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 1450...1450 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 420...420 lm
longueur: 900 mm
puissance de la lampe: 14...14 W
désignation de la lampe: T8
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 420...420 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 1600...1600 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 91 lm/W
Culot: S14d
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 345...345 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 470...470 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 115 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 30...30 W
Culot: G5
flux lumineux: 3500...3500 lm
efficacité lumineuse de la lampe: 84.62 lm/W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux: 1100...1100 lm
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: GU4
flux lumineux: 140...140 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BAY15d
longueur: 900 mm
puissance de la lampe: 14...14 W
désignation de la lampe: T8
température de couleur: 4000 K
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 770...770 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
couleur de la lumière selon EN 12464-1: chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant: Non
type de tension: DC