5548 produits
puissance de la lampe: 0.3...0.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 12...12 lm
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: non requis
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 4.7...4.7 W
Culot: S14s
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 190...190 lm
flux lumineux de la source: 80 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: P13,5s
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 950...950 lm
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 150 lm/W
Culot: G5
température de couleur: 4000 K
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 800...800 lm
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 190...190 lm
puissance de la lampe: 41...41 W
Culot: E40
flux lumineux: 7000...7000 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E14
flux lumineux: 50...50 lm
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PX26d
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 0.5...0.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 20...20 lm
puissance de la lampe: 12...27 W
Culot: E27
flux lumineux: 1500...3500 lm
puissance de la lampe: 3.2...3.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 250...250 lm
efficacité lumineuse de la lampe: 84.62 lm/W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: G9
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
flux lumineux de la source: 50 lm
Culot: W2,1x9.5d