3175 produits
flux lumineux de la source: 765 lm
puissance de la source lumineuse: 30 W
Culot: G4
technologie: LED
tension de lampe: 24...24 V
Culot: autre
- Copie
- Copie
puissance de la source lumineuse: 75 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.7...0.7 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 20 W
courant nominal: 1666 mA
tension de lampe: 12...12 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.4...2.4 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 62 lm
puissance de la lampe: 5.4...5.4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: X511
puissance de la source lumineuse: 230 W
flux lumineux de la source: 21140 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 22600 lm
puissance de la source lumineuse: 135 W
température de couleur: 1800 K
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 48...48 V
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 50 W
température de couleur: 2800 K
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 18 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: à deux broches
flux lumineux de la source: 49000 lm
puissance de la source lumineuse: 575 W
Culot: SFC10-4
puissance de la source lumineuse: 8 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G10q
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la source lumineuse: 100 W
température de couleur: 3000 K
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.75...0.75 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.11...0.11 W
Culot: E5/8