3175 produits
puissance de la source lumineuse: 58 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
puissance de la source lumineuse: 1960 W
flux lumineux de la source: 189000 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 1500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 150 W
courant nominal: 6250 mA
tension de lampe: 24...24 V
flux lumineux de la source: 1100 lm
puissance de la source lumineuse: 200 W
Culot: GX5,3
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 11000 lm
Culot: G12
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2400 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3200 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
modèle: clair
- Copie
- Copie
puissance de la source lumineuse: 150 W
tension de lampe: 20...20 V
Culot: GX5,3
tension nominale (Un): 12...12 V
puissance de la lampe: 300...300 W
température de couleur: 2700...2700 K
puissance de la source lumineuse: 14 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
flux lumineux de la source: 2.8 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 8 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
flux lumineux de la source: 33500 lm
puissance de la source lumineuse: 1250 W
Culot: R7s
puissance de la source lumineuse: 24 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: 2G11
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 7...7 W
tension de lampe: 130...130 V
Culot: E12
- Copie
- Copie
puissance de la source lumineuse: 360 W
tension de lampe: 82...82 V
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 5 W
source lumineuse: LED
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 370 lm
puissance de la source lumineuse: 40 W
Culot: E27