3175 produits
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 400 W
flux lumineux de la source: 4800 lm
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: T 5,5
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1500 lm
puissance de la source lumineuse: 11 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: autre
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 250 W
application: autre
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 80 W
Culot: GX5,3
flux lumineux de la source: 18000 lm
puissance de la source lumineuse: 330 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.48...0.48 W
Culot: E5/8
flux lumineux de la source: 200 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 100 W
forme de la lampe: réflecteur PAR
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...7 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.44...1.44 W
Culot: T 6,5F
flux lumineux de la source: 35 lm
puissance de la source lumineuse: 7 W
Culot: E27
puissance de la source lumineuse: 250 W
courant nominal: 10000 mA
tension de lampe: 24...24 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: B22d
puissance de la source lumineuse: 36 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 145 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: G4
flux lumineux de la source: 16 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E10
puissance de la source lumineuse: 400 W
tension de lampe: 36...36 V
Culot: G6,35