3175 produits
flux lumineux de la source: 8500 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: Midget-flanged
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: PX26d
flux lumineux de la source: 8900 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: GX6,35
flux lumineux de la source: 4900 lm
puissance de la source lumineuse: 1200 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 500 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre
tension de sortie: 27...51 V
puissance de sortie: 21.6...53.6 W
courant de sortie: 800...900 mA
puissance de la lampe hélice 1: 45 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.075...0.075 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.84...0.84 W
Culot: Midget-grooved
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la lampe: 8.4...8.4 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 35000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 400 W
source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques
Culot: autre
- Copie
- Copie
puissance de la source lumineuse: 40 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: SE (4 broches)
puissance de la source lumineuse: 18 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
flux lumineux de la source: 40 lm
puissance de la lampe: 5...7 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 100 W
courant nominal: 7000 mA
tension de lampe: 12.8...14.4 V
flux lumineux de la source: 44800 lm
puissance de la source lumineuse: 700 W
Culot: PGJX50
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 380000 lm
puissance de la source lumineuse: 4000 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 100 W
courant nominal: 8333 mA
tension de lampe: 12...12 V
puissance de la source lumineuse: 20 W
flux lumineux de la source: 1800 lm
Culot: GU6,5
puissance de la lampe hélice 1: 24 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15d