3175 produits
puissance de la source lumineuse: 100 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: G6,35
flux lumineux de la source: 31 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: BA9s
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 27540 lm
Culot: G12
flux lumineux de la source: 140 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: T 5,5K
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: GZ4
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 5...5 W
tension de lampe: 30...30 V
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 2080 mA
Culot: G8
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
Culot: P43t
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la lampe hélice 1: 18 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BAY15d
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: P14,5s
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
Culot: P43t
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
couleur: blanc
accessoire: Non
puissance de la source lumineuse: 40 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
Culot: PX26d
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 55 W
Culot: PX26d
flux lumineux de la source: 20600 lm
puissance de la source lumineuse: 750 W
Culot: R7s
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.92...1.92 W
Culot: Midget-flanged