10000 produits
type de réfrigérant: R410a
diamètre nominal conduite de liquide: 1/4 pouce
modèle (unité interne): montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique: 19...19 kW
puissance calorifique (nominale): 22.4...22.4 kW
largeur: 1490 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
largeur: 83 mm
hauteur: 86 mm
longueur: 2000 mm
forme: plat
largeur: 35 mm
technologie Inverter: Oui
nombre de phases: 3
tension de raccordement: 400 V
longueur: 25 m
diamètre nominal: 3/8 pouce - 5/8 pouce
type de conduite de refroidissement: double