8546 produits
modèle: extérieur
matériau: plastique
hauteur: 111.8 mm
longueur: 3048 mm
largeur: 644.6 mm
hauteur: 113.4 mm
modèle: intérieur
matériau: plastique
hauteur: 126 mm
changement de direction: vertical descendant
hauteur de caniveau de câble: 142.5 mm
largeur de caniveau de câble: 124.5 mm
longueur: 2 m
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OS2
largeur: 99 mm
type d'accessoire/pièce détachée: étrier de montage
hauteur: 21.8 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
adapté au type de fibre: monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM3
type de connecteur raccordement 2: SC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OS2
modèle: autre
matériau: plastique