8546 produits
matériau: plastique
adapté à une échelle de câble: Non
adapté à un caniveau de câble: Non
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 107.2 mm
largeur de caniveau de câble: 273.7 mm
longueur: 456.9 mm
largeur: 70.9 mm
type de fixation: encliqueté
longueur: 3000 mm
largeur: 128.3 mm
hauteur: 112.9 mm
rayon interne: 50.8 mm
hauteur de caniveau de câble: 107.2 mm
largeur de caniveau de câble: 368.3 mm
type de connecteur externe: LC-Duplex
avec coupleur/adaptateur: Non
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 12
mode de pose: autre
couleur: noir
avec jacks/coupleurs: Non
modèle: gauche/droite
largeur: 175.8 mm
hauteur: 117.6 mm
- Copie
- Copie
finition APC: Non
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 0
couleur: noir
matériau: acier
largeur: 398.8 mm
type d'accessoire/pièce détachée: étrier de montage
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OM3
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 107.3 mm
largeur de caniveau de câble: 458.9 mm
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OM3
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: MT/MPO
adapté au type de fibre: monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1: MT/MPO
longueur: 3000 mm
largeur: 346.1 mm
hauteur: 37.4 mm