8546 produits
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM3
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
adapté au type de fibre: multimode
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
modèle: gauche/droite
largeur: 652.3 mm
hauteur: 145 mm
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 52.8 mm
largeur de caniveau de câble: 308.9 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
longueur: 2000 mm
largeur: 106.7 mm
hauteur: 101.6 mm
classe de fibre: OM3
adapté au type de fibre: multimode
type de connecteur: LC
couleur: noir
type de fibre: monomode et multimode 50/125
avec nombre de coupleurs/adaptateurs: 4
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
modèle: intérieur
matériau: plastique
hauteur: 41.7 mm
longueur: 279.4 mm
largeur: 238.6 mm
angle: 45°