8546 produits
largeur: 329.3 mm
adapté à une échelle de câble: Non
adapté à un caniveau de câble: Non
longueur: 2 m
nombre de fibres: 1
type de câble connecteur raccordement 2: câble bandelette (fibre optique)
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM3
longueur: 2000 mm
largeur: 167.3 mm
hauteur: 112.8 mm
type de connecteur raccordement 2: autre
type de connecteur raccordement 1: autre
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM4
angle: 90°
hauteur de caniveau de câble: 196.6 mm
largeur de caniveau de câble: 139.5 mm
type de connecteur externe: SC duplex
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 2
type de connecteur interne: SC duplex
type de connecteur raccordement 2: MT/MPO
adapté au type de fibre: monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1: MT/MPO