8546 produits
longueur: 3000 mm
largeur: 128.3 mm
hauteur: 112.9 mm
nombre de fibres: 32
matériau: métal
décharge de câble de traction: Non
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM3
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
angle: 45°
hauteur de caniveau de câble: 154.5 mm
largeur de caniveau de câble: 353.4 mm
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
matériau: plastique
largeur: 55.1 mm
hauteur: 1828.8 mm
hauteur de paroi latérale: 97.8 mm
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
adapté au type de fibre: multimode
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
modèle: gauche/droite
largeur: 243.3 mm
hauteur: 154.2 mm
longueur: 1800 mm
matériau: plastique
largeur: 19.8 mm