5354 produits
modèle: boîte à outils
matériau: plastique
hauteur: 30 mm
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
section nominale aluminium, SE: 185...185 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 185...185 mm²
longueur: 190 mm
section transversale: 1...6 mm²
adapté à: embouts de câble
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 378 mm²
largeur de conduite approx.: 63 mm
forme du conducteur: plat
diamètre interne avant rétreint: 12.7 mm
diamètre interne après rétreint: 6.4 mm
type: rétrécissable à chaud
courant assigné In: 250 A
nombre de pôles: 1
tension assignée (Ue): 400 V
mode de pose: Rail DIN 35 mm
courant assigné In: 20 A
couleur: gris
forme de la section transversale: rond
couleur: jaune
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 1...2.5 mm²
forme de la section transversale: rond
couleur: jaune
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 0
section nominale: 4...6 mm²
couleur de l'isolant: jaune
- Copie
- Copie
section nominale: 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: bleu
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 10 mm²
section nominale du conducteur: 25 mm²
largeur de conduite approx.: 21 mm
forme du conducteur: plat
section nominale: 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant: isolé totalement
couleur de l'isolant: bleu
diamètre interne avant rétreint: 38 mm
diamètre interne après rétreint: 19 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
nombre de niveaux de perçage: 11
unité de mesure: ISO
diamètre d'alésage max.: 40.5 mm
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Oui
nombre total d'outils: 13
modèle: finition standard
section nominale: 0.2...0.6 mm²
forme du manchon: court