5354 produits
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Oui
nombre total d'outils: 14
longueur de gaine: 22 mm
type de construction: standard
section nominale: 26 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 240 mm²
section nominale du conducteur: 16 mm²
largeur de conduite approx.: 17 mm
forme du conducteur: plat
tête de coupe interchangeable: Non
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
section de câble max.: 95 mm²
avec coupe-fil: Non
profondeur d'encoche ajustable: Oui
isolé: Non
finition/actionnement: électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.: 50 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
modèle: complet (avec boulon de traction)
largeur de trou: 29 mm
forme de trou: rectangulaire
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 120 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 10 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 1000...1000
section transversale: 500...500 mm²
nombre de pôles: 4
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 6...35 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 10...10 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 120 mm²
longueur de gaine: 6 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 800 mm²
largeur de conduite approx.: 80 mm
forme du conducteur: plat
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud