5354 produits
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 72 mm²
largeur de conduite approx.: 24 mm
forme du conducteur: plat
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 6...35 mm²
tension assignée (Ue): 0 V
longueur totale: 405 mm
tête de coupe interchangeable: Oui
adapté à un diamètre de câble max.: 50 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
homologation DIN: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 35 mm²
section nominale du conducteur: 16 mm²
largeur de conduite approx.: 17 mm
forme du conducteur: plat
matériau: aluminium
section nominale aluminium, SE: 70...70 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 70...70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 35 mm²
longueur de gaine: 10 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1.5...2.5 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 150 mm²
longueur: 235 mm
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
adapté à: cosses et connecteurs
modèle: prise (mâle)
dimensions du connecteur: plat 4,8x0,5 mm
matière de l'isolant: non isolé