5354 produits
forme de la section transversale: rond
couleur: bleu
cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre: Oui
avec outil: Oui
raccordements de câbles isolés: Oui
diamètre interne avant rétreint: 254 mm
diamètre interne après rétreint: 127 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 70 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 120 mm²
longueur totale: 464 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 65 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
nombre de tournevis cruciformes PH: 2
ensemble de monteur électricien: Oui
nombre total d'outils: 10
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Oui
nombre total d'outils: 5
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 240 mm²
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
longueur de gaine: 10 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 1 mm²
largeur de bande: 4.8 mm
sans halogène: Non
longueur de bande: 250 mm
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 192 mm²
largeur de conduite approx.: 32 mm
forme du conducteur: plat
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
diamètre interne après rétreint: 1.6 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme de broche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 1.8
section nominale: 0.25...1.6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 0
section nominale: 0.5...1.5 mm²
- Copie
- Copie
modèle: manchon (femelle)
section nominale: 5.3...5.3 mm²
matière de l'isolant: non isolé
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 4...6 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 6...16 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 1...3
section transversale: 50...95 mm²