5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 7
section nominale: 1.5...2.5 mm²
finition/actionnement: pompe électro-hydraulique
pression nominale: 700 bar
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 3...3
section transversale: 95...95 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 20
section nominale: 95 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 95 mm²
modèle: complet (avec boulon de traction)
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
- Copie
- Copie
adapté à l'aluminium: Oui
adapté à l'acier: Oui
adapté au plastique: Oui
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
longueur: 220 mm
largeur de clé, côté couronne: 17 mm
largeur de clé côté ouvert: 17 mm
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
section nominale: 0.25...1.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: rouge
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 4...6 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
forme de compression: compression par rouleau (sertissage)
section transversale: 300...300 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 7
section nominale: 0.25...1.5 mm²
longueur totale: 325 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 50 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: compression ovale
section transversale: 170...170 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 2...3
section transversale: 95...95 mm²