5354 produits
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 4...6 mm²
matériau: aluminium
section nominale aluminium, SE: 400...400 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 400...400 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: entaillage
section transversale: 35...35 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à froid
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 3
forme de la plage: forme d'anneau
plage étroite: Non
isolé: Non
longueur totale: 300 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 25 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 8...12
section transversale: 4...10 mm²
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 5
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
longueur: 350 mm
largeur de clé, côté couronne: 30 mm
largeur de clé côté ouvert: 30 mm
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
section nominale: 150 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge