5354 produits
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 6...6
section transversale: 16...16 mm²
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 160 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
couleur: vert/jaune
section nominale cuivre, SM: 70...150 mm²
section nominale cuivre, RM: 70...150 mm²
section nominale cuivre, RE: 70...150 mm²
couleur: gris
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
largeur de bande: 7.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 150 mm
modèle: à paroi moyenne
couleur: gris
type: rétrécissable à froid
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 5
largeur de trou: 21 mm
diamètre de trou: autre
forme de trou: carré
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 10...12
section transversale: 4...6 mm²
- Copie
- Copie
modèle: à paroi moyenne
couleur: bleu
type: rétrécissable à froid
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 3.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 140 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 50 mm²
application: cosses à sertir et connecteurs
plage AWG: 10...22
section transversale: 4...6 mm²