5354 produits
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 1.5...2.5 mm²
couleur de l'isolant: bleu
modèle: à paroi moyenne
couleur: jaune
type: rétrécissable à froid
diamètre de trou: PG16
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
largeur de bande: 7.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 430 mm
application: autre
forme de compression: à six pans (hexagonal)
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: finition UL
série de tensions: jusqu'à 35 kV
forme du manchon: long
largeur de bande: 12.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 580 mm
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 0.25...1.5 mm²
mode de pose: enfichable
modèle: peigne de pontage
nombre de bornes reliées: 2
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3.5
section nominale: 1.5...2.5 mm²
diamètre interne avant rétreint: 9.5 mm
diamètre interne après rétreint: 4.8 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 160 mm
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 0.25...1.5 mm²