5354 produits
application: embouts de câble
plage AWG: 18...22
section transversale: 0.3...0.75 mm²
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 124 mm²
largeur de conduite approx.: 15.5 mm
forme du conducteur: plat
longueur: 300 mm
échelle: 0...30 mm
largeur de clé max.: 34 mm
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
longueur totale: 650 mm
tête de coupe interchangeable: Non
adapté à un diamètre de câble max.: 100 mm
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
diamètre interne après rétreint: 1.6 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
couteaux interchangeables: Non
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 4...4
section transversale: 25...25 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: 15 mm
forme de trou: rond
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: complet (avec boulon de traction)
largeur de trou: 22 mm
forme de trou: rectangulaire
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 0.25...1.5 mm²
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 1.5...2.5 mm²
- Copie
- Copie
longueur totale: 230 mm
taille (TX): 30
longueur de lame: 115 mm
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
couleur: vert/jaune