5354 produits
application: embouts de câble
plage AWG: 2...2
section transversale: 70...70 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 120...120 mm²
longueur: 190 mm
section transversale: 0.3...1.5 mm²
adapté à: embouts de câble
largeur de bande: 2.4 mm
couleur: noir
longueur de bande: 80 mm
application: cosses à sertir et connecteurs
plage AWG: 14...16
section transversale: 1.5...2.5 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
forme de compression: compression ovale
section transversale: 240...240 mm²
largeur de bande: 4.5 mm
couleur: acier inoxydable (inox)
longueur de bande: 370 mm
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
diamètre interne avant rétreint: 12.7 mm
diamètre interne après rétreint: 6.4 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
type d'actionnement mécanique: Non
matériau à traiter: acier
type d'actionnement hydraulique: Oui
longueur totale: 350 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 65 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 120 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 0.25...1.5 mm²
forme de la plage: forme de broche
section nominale: 0.25...1.5 mm²
couleur de l'isolant: rouge
modèle: finition UL
série de tensions: jusqu'à 35 kV
forme du manchon: long
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à froid
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud