5354 produits
- Copie
- Copie
courant assigné In: 125 A
nombre de pôles: 1
tension assignée (Ue): 690 V
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 250...250
section transversale: 120...120 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 1250...1250
section transversale: 500...600 mm²
longueur totale: 311 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 45 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
section nominale cuivre, SM: 165...175 mm²
section nominale cuivre, RM: 165...175 mm²
section nominale cuivre, RE: 165...175 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 2...2000
section transversale: 50...50 mm²
forme de la plage: forme de broche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
couleur de l'isolant: jaune
application: autre
forme de compression: autre
largeur de bande: 2.8 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 250 mm
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: entaillage
plage AWG: 6...22
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 2...2
section transversale: 120...120 mm²
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à froid
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
type d'actionnement: pompe à pied
modèle: matrice et poinçon
diamètre de trou: PG36
forme de trou: rond
- Copie
- Copie
longueur totale: 185 mm
taille (TX): 10
longueur de lame: 80 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 4...6 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 120 mm²