5354 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 400 mm²
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 2...2
section transversale: 35...35 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 3
section nominale: 4...6 mm²
finition/actionnement: capteur de pression pneumatique
pression nominale: 700 bar
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
forme de compression: compression ovale
section transversale: 70...70 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 6...16 mm²
tension assignée (Ue): 450 V
largeur de bande: 12.6 mm
sans halogène: Oui
longueur de bande: 230 mm
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 4...8
section transversale: 10...25 mm²
diamètre interne avant rétreint: 1.6 mm
diamètre interne après rétreint: 0.8 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 9.5 mm
diamètre interne après rétreint: 4.8 mm
type: rétrécissable à chaud
section nominale du conducteur: 25 mm²
largeur de conduite approx.: 21 mm
forme du conducteur: plat
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 4...6 mm²
application: raccordements de câbles non isolés
plage AWG: 250...350
section transversale: 125...185 mm²
application: dispositif de coupe
forme de compression: compression ovale
section transversale: 25...25 mm²
largeur de bande: 7.9 mm
couleur: acier inoxydable (inox)
sans halogène: Oui
mode de pose: filetable
modèle: autre
nombre de bornes reliées: 5
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
couleur: gris
diamètre interne avant rétreint: 9.5 mm
diamètre interne après rétreint: 4.75 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 1000 mm²
largeur de conduite approx.: 100 mm
forme du conducteur: plat