5354 produits
application: raccordements de câbles non isolés
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 50...50 mm²
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
nombre de pôles: 12
tension assignée (Ue): 750 V
mode de pose: filetable
modèle: autre
nombre de bornes reliées: 4
longueur: 21.5 mm
largeur: 21 mm
type de fixation: auto-adhésif
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 4...6 mm²
modèle: complet (avec boulon de traction)
largeur de trou: 37 mm
forme de trou: rectangulaire
modèle: à paroi moyenne
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
matériau: cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
modèle: à paroi moyenne
couleur: bleu
type: rétrécissable à froid
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
plage AWG: 4...4
section transversale: 25...25 mm²
- Copie
- Copie
adapté à l'acier: Oui
adapté au plastique: Oui
adapté au bois: Non
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 1000 mm²
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
plage AWG: 1...2
section transversale: 70...70 mm²
forme de la plage: forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 1.5...2.5 mm²
diamètre interne avant rétreint: 51 mm
diamètre interne après rétreint: 25.5 mm
type: rétrécissable à chaud
longueur de gaine: 6 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
forme de la plage: forme de broche
matériau: cuivre
section nominale: 1.5...2.5 mm²
section nominale du conducteur: 25 mm²
largeur de conduite approx.: 21 mm
forme du conducteur: plat