10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.29 W
flux lumineux utile: 979.4 lm
puissance du système: 9 W
efficacité lumineuse: 85 lm/W
flux lumineux utile: 767 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
nombre de conducteurs: 2
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3100 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
- Copie
- Copie
longueur: 1000 mm
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 48...48 V
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.2 W
flux lumineux utile: 184 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP40
puissance du système: 10 W
efficacité lumineuse: 30 lm/W
flux lumineux utile: 303 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3603 lm
longueur: 3000 mm
adapté pour le montage suspendu: Non
couleur: blanc
longueur: 3000 mm
adapté pour le montage suspendu: Non
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2239 lm
matériau: verre
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2800 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9.7 W
flux lumineux utile: 560 lm