Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
source lumineuse fournie
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Encastré de sol et mural
10000 produits
indice de protection (IP): IP65
largeur: 115 mm
hauteur/profondeur: 37 mm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse: LED interchangeable
douille: GU10
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 380 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 346 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 120 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 190 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 125 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1850 lm
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 270 mm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 2400...4000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
Copie
Copie
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
couleur du boîtier/corps: aluminium
douille: G4
flux lumineux utile: 96 lm
température de couleur: 6500...6500 K
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K