Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
source lumineuse fournie
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Encastré de sol et mural
10000 produits
Copie
Copie
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 96 lm
température de couleur: 6500...6500 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 800 mm
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 18 lm
température de couleur: 3500...3500 K
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
douille: GU10
source lumineuse fournie: Non
flux lumineux utile: 220 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 503 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 4.6 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: anthracite
matériau: autre
puissance du système: 7.3 W
température de couleur: 1800...3000 K
flux lumineux utile: 440 lm
application: pour béton coulé sur place
profondeur d'encastrement: 108 mm
diamètre max. de luminaire: 97 mm
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: acier
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée: A++, A+, A (LED)
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1592 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 310 lm
température de couleur: 2700...5700 K
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
matériau: plastique