Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
source lumineuse fournie
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Encastré de sol et mural
10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
matériau du boîtier/corps: plastique
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
flux lumineux utile: 6 lm
température de couleur: 6000...6000 K
indice de protection (IP): IP68
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 125 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
douille: GU10
nombre de lampes/modules: 1
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 7 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 575 lm
puissance du système: 5.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 1020 lm
indice de protection (IP): IP68
puissance du système: 1 W
indice de protection (IP): IP68
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1993 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 125 mm
flux lumineux utile: 305 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP65
largeur: 115 mm
hauteur/profondeur: 37 mm
puissance du système: 7 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 600 lm
puissance du système: 15 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 2.7 W
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 6.8 W
flux lumineux utile: 115 lm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 6.6 W
flux lumineux utile: 346 lm
température de couleur: 3000...3000 K