6031 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 7063 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2358 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26.6 W
flux lumineux utile: 3375 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 65 W
flux lumineux utile: 9320 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 56 W
flux lumineux utile: 5106 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 20000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP43
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3840 lm
matériau: acier inoxydable (inox)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 1920 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 4740 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2730 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25.8 W
flux lumineux utile: 3776 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.5 W
flux lumineux utile: 4524 lm
matériau: aluminium
largeur: 110 mm
couleur: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 5487 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 7375 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 15600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 2770 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6308 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP45